Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Stehleiter,einseitig,6 Sprossen,Podest H 1,59m,Holm L 2,43m,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139286
139286
139286
139286
139286
139286
139286
139286
Artikel-Nr.:
     711-139286
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41148
EAN/GTIN:
     4003866411481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schwerlast-Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 6 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,6 m
  • Podesthöhe 1,59 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Holmlänge 2,43 m
  • Sprossen Tiefe 60 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe am Holmende
  • aus Aluminium, eloxiert
  • belastbar bis 250 kg
  • Gewicht 10,6 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Schwerlast-Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
2.43 m
Arbeitshöhe:
3.6 m
Sprossen Anzahl:
6
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
60 mm
Höhe Podest:
1.59 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
250 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Oberfläche Holme:
eloxiert
Unterbau:
auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
belastbar bis:
250 kg
Leiter Ausstattung:
Ablageschale
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
10.6 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,88*
€ 330,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,51*
€ 330,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,15*
€ 332,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,50*
€ 334,22*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 484,02*
€ 539,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,82*
€ 642,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,30*
€ 631,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,08*
€ 604,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,02*
€ 575,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.