Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlaststehleiter Z600m. 1x6 Sprossen, AH 3,60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlaststehleiter Z600m. 1x6 Sprossen, AH 3,60m
Schwerlaststehleiter Z600m. 1x6 Sprossen, AH 3,60m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284086
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41148
EAN/GTIN:
     4003866411481
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Z 600 Schwerlast-Stehleiter, einseitig begehbar

Sicher arbeiten
Mit Standplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss und Perlon-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen).
Praktische Ablageschale
zum Ablegen von Material und Werkzeugen.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,43 m
Plattformhöhe:
1,59 m
Arbeitshöhe ca.:
3,6 m
Sprossenanzahl:
6
Gewicht:
8,6 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,99*
€ 332,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,58*
€ 332,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,56*
€ 334,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,26*
€ 336,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,99*
€ 350,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,22*
€ 397,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,96*
€ 368,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,69*
€ 363,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,56*
€ 333,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.