Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Stehleiter,einseitig,5 Sprossen,Podest H 1,33m,Holm L 2,15m,eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139285
139285
139285
139285
139285
139285
139285
139285
139285
Artikel-Nr.:
     711-139285
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41147
EAN/GTIN:
     4003866411474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schwerlast-Stehleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 5 rutschsicher profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,35 m
  • Podesthöhe 1,33 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Holmlänge 2,15 m
  • Sprossen Tiefe 60 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
  • auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe am Holmende
  • aus Aluminium, eloxiert
  • belastbar bis 250 kg
  • Gewicht 9,7 kg
  • Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Leiter, Leiter und Gerüst, Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossen-Leiter, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Schwerlast-Stehleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Holmlänge:
2.15 m
Arbeitshöhe:
3.35 m
Sprossen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
rutschsicher profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
60 mm
Höhe Podest:
1.33 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
250 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Oberfläche Holme:
eloxiert
Unterbau:
auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe
belastbar bis:
250 kg
Leiter Ausstattung:
Ablageschale
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
ja
Treppengängig:
nein
Norm:
DIN EN 131 professional
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9.7 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,59*
€ 298,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,34*
€ 299,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,59*
€ 300,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,95*
€ 302,58*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 423,74*
€ 477,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,22*
€ 567,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,30*
€ 564,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,50*
€ 555,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,52*
€ 540,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,74*
€ 504,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.