Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlaststehleiter Z600m. 1x5 Sprossen, AH 3,35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwerlaststehleiter Z600m. 1x5 Sprossen, AH 3,35m
Schwerlaststehleiter Z600m. 1x5 Sprossen, AH 3,35m
Artikel-Nr.:
     4012-284085
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41147
EAN/GTIN:
     4003866411474
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Z 600 Schwerlast-Stehleiter, einseitig begehbar

Sicher arbeiten
Mit Standplattform (250x250 mm) aus Aluminium-Druckguss und Perlon-Spreizsicherung (ab 4 Sprossen).
Praktische Ablageschale
zum Ablegen von Material und Werkzeugen.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,15 m
Plattformhöhe:
1,33 m
Arbeitshöhe ca.:
3,35 m
Sprossenanzahl:
5
Gewicht:
8 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,76*
€ 298,74*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,00*
€ 298,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,59*
€ 302,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,03*
€ 307,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,45*
€ 319,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,46*
€ 331,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,50*
€ 329,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,76*
€ 300,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.