Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Rettungszeichenleuchte,Notausgang,Pfeil rechts/links,Wand/Decke,HxBxT 110x360x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139274
139274
139274
Artikel-Nr.:
     711-139274
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR565030
EAN/GTIN:
     4251138208806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
LED-Rettungszeichenleuchte
  • Symbol/Text: "Notausgang"
  • Pfeil rechts/links
  • Zur Wand- oder Deckenmontage
  • Aus ABS/Polycarbonat
  • Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
  • Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
  • Erkennungsweite 14 m
  • Dauer Notlicht 3 h
  • Spannungsversorgung über Netzbetrieb 230V AC/ Akku
  • Höhe x Breite x Tiefe 110 x 360 x 90 mm
  • Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
  • Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Suchbegriffe:
Notlicht, Leuchte, Notleuchte, Sicherheitsleuchte, Rettungszeichenleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsplatzbelechtung, Klemmlampe, Universalleuchte

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
LED-Rettungszeichenleuchte
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Notausgang
Richtungsangabe:
rechts/links
Norm:
Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598
IP Schutzart:
54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Aufstellung/Montage:
Wand-/Deckenmontage
Erkennungsweite:
14 m
Notlichtdauer:
3 h
Material:
ABS/Polycarbonat
Spannungsversorgung:
Netzbetrieb 230V AC/ Akku
Sicherheitsmarkierung Funktion:
AUTOTEST, Umschaltung
LED:
ja
Höhe:
110 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
90 mm
Lieferumfang:
Standardsatz Hinweisschilder
Gewicht:
0.8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE85759272
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Notlicht, Leuchte, Notleuchte, Sicherheitsleuchte, Arbeitsplatz-Leuchte, Arbeitsplatzbelechtung, Klemmlampe, Universalleuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,50*
ab € 37,01*
€ 47,94*
5 Tage
40
€ 7,90*
ab € 44,08*
€ 56,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,13*
€ 59,87*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 62,24*
€ 76,94*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 91,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
b-lite
BR565200
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.