Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichenleuchte 'C-Lux' zur Wand-/Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -C-Lux- (Art. 32023)
Modellbeispiel: Rettungszeichenleuchte -C-Lux- (Art. 32023)
Modellbeispiel: Deckenmontage ohne Piktogramme
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-32023
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648403
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
LiFePo4
Lithium- Eisen-Phosphat Akku
Lithium-Eisenphosphat Akku
  • Lieferumfang:
    • 4 x Piktogramme
      (Notausgang/Tür unten, oben, Rettungsweg links, Rettungsweg rechts)
    • 1 x Einzelbatterie-Notleuchte (Gehäuse aus ABS Kunststoff, weiß)
    • 1 x Bedienungsanleitung
  • Technische Daten:
    • Erkennungsweite: 14 m
    • Betriebsdauer: 3/8 Stunden (umschaltbar)
    • Maße (BxHxT): 360 x 110 x 90 mm
  • Licht-Technik:
    • Leuchtmittel: 24 x LED
    • Schutzklasse: II
    • Schutzart: IP 54
  • Anschlussklemmen:
    • Anschlussspannung: 230 V
    • Leistungsaufnahme: 7 W
    • NI-MH-Akku
  • Zulässiger Temperaturbereich:
    • Dauerlicht: 5° C bis 35° C
  • DIN-Normen
    • DIN EN 60598-1
    • DIN EN 60598-2-22
    • DIN EN 1838
    • DIN EN ISO 7010

|
  • mit Autotest-Funktion, Signalisierung durch 2 LED-Lampen inkl. Prüftaste
  • geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
  • für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet (umschaltbar)
  • Gehäuse besteht aus bruchsicherem Material, daher gegen Vandalismus geschützt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Erkennungsweite:
14 m
Betriebsdauer:
3/8 Std. (umschaltbar)
Breite:
360 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
90 mm
Leuchtmittel:
24x LED
Schutzklasse:
II
Schutzart:
IP 54
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
7 W
Akku:
NI-MH-Akku
zulässiger Temperaturbereich:
Dauerlicht: 5° C bis 35° C
DIN-Norm:
DIN EN 60598-1; DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010
Autotest-Funktion:
mit
Befestigung:
Wand- oder Deckenmontage
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, fluchtwegleuchte led, fluchtwegleuchte, Einzelbatterieleuchte, Notbeleuchtung, Notausgangsbeleuchtung, Notfallleuchte, Deckenleuchte, Wandleuchte, Anbaudeckenleuchte, Hinweisleuchte, Sicherheitslampe, Fluc
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 42,26*
€ 54,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 60,98*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 81,26*
€ 4,00*
ab € 61,53*
€ 81,26*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 72,09*
€ 101,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
b-lite
BR565200
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.