Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten,HxBxT 90x234x400mm,PP,taubenblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
134131
134131
134131
Artikel-Nr.:
     711-134131
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0220-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten
Regalkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 90 x 234 x 400 mm
  • Aus Polypropylen
  • in taubenblau
  • Wände geschlossen
  • Hoch belastbar durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch stirnseitige Griffmulde
  • durch Stapelfuß und umlaufenden Stapelrand stapelbar
  • Rollenbahngeeignet
  • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • Material Lebensmittelgeeignet
  • Lieferumfang: inklusive Etiketten

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Serie:
Top
Behältertyp:
Regalkasten
Euronorm:
nein
Höhe:
90 mm
Breite:
234 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
rollenbahngeeignet:
ja
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelfuß, Stapelrand umlaufend
nestbar:
nein
Lebensmittelgeeignet:
ja
Griff:
stirnseitige Griffmulde
Wandkonstruktion:
geschlossen
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Verstärkungsrippen
Farbe:
taubenblau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
0.53 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerkästen, Regal-Kasten, Regalkasten, Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 53,14*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 43,23*
€ 56,50*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 45,92*
€ 59,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,64*
€ 60,90*
Lager 711
18
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,68*
€ 74,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,29*
€ 88,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,06*
€ 88,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,75*
€ 83,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,23*
€ 81,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,25*
€ 76,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,68*
€ 69,83
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 7,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20771
ab € 21,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 27,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 10,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1067
ab € 0,112*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 15,87*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0005
ab € 59,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.