Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten 400x234x90 3-1437 (VE8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regalkasten 400x234x90 3-1437 (VE8)
Regalkasten 400x234x90 3-1437 (VE8)
Artikel-Nr.:
     6012-46243540
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3-1437
EAN/GTIN:
     4250692914253
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten

Regalkasten 400x234x90 3-1437 (VE8)

Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern, großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Regalkasten
Breite:
234 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
taubenblau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,12*
€ 53,83*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,88*
€ 55,72*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 43,13*
€ 56,32*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 45,73*
€ 59,55*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 60,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20771
ab € 0,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1077
ab € 24,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1590
ab € 9,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1067
ab € 0,1068*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1515
ab € 14,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0005
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.