Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett RK 209/BLD39 perforiert A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-20771
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     20771
EAN/GTIN:
     4250692928588
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
vorperforierte Etiketten, zum direkten Bedrucken, für Laser- und InkJet-Drucker, auf weißen DIN A4-Blättern 140 g/m², 25 DIN A4-Blätter pro VE, Gestalten Sie sich Ihre Etiketten kostenlos auf www.bito.com/Etikettengestaltung mit PDF-Download!, Farbe weiß
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.01 kg
Breite:
192 mm
Höhe:
39 mm
EAN:
4250692928588
Farbe:
weiß
AX2012_ID:
20771
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, inkjet etiketten, Kennzeichnung, Sicherungssysteme
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.