Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 940x349x432mm,9 Schublade(n),Korpus kardinalrot,Front kardinalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126603
126603
126603
126603
126603
Artikel-Nr.:
     711-126603
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L39A39S670
EAN/GTIN:
     5020073743456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 940 x 349 x 432 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 9 Schublade(n)
  • mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A3
  • Unterbau Sockel
  • Korpus in kardinalrot
  • Front in kardinalrot
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 39er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
940 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
432 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Format:
DIN A3
Fronthöhe 87 mm:
9 Stück
Farbe Korpus:
kardinalrot
Farbe Front:
kardinalrot
Auszug:
100 %
abschließbar:
nein
Unterbau:
Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
27.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bisley, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 9 schubladen, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,28*
€ 313,14*
19 Tage
3
Frei Haus
ab € 188,18*
€ 313,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 274,90*
€ 328,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,30*
€ 363,04*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 502,05*
€ 583,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,28*
€ 694,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,07*
€ 683,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,23*
€ 665,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,49*
€ 644,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.