Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, kardinalrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, kardinalrot
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, kardinalrot
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, kardinalrot
Bisley MultiDrawer™, 39er Serie mit Sockel, DIN A3, 9 Schubladen, kardinalrot
Artikel-Nr.:
     C1033-L39A39S670
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L39A39S670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank

Schubladenschrank MultiDrawer™, 9 Schubladen à H 87 mm, Sockel, kardinalrot

Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer

Der Schubladenschrank der 39er Serie im Format DIN A3 bietet in 9 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 940 x B 349 x T 432 mm
  • Format DIN A3
  • Farbe: kardinalrot
  • schwarzer Sockel
  • Schubladenvollauszug
  • Kleinteileablage
  • Materialablage
  • 1 Etikettenhalter je Schublade

Lieferumfang:

  • 1 MultiDrawer™, 9 Schubladen à H 87 mm, Sockel, kardinalrot
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
696 verkehrsweiß
Gesamthöhe:
1980 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
430 mm
TÜV/GS:
ja Abschließbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,15*
€ 375,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,51*
€ 365,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.