Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender,HxBxT 330x160x170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126350
126350
Artikel-Nr.:
     711-126350
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     02509003
EAN/GTIN:
     4025002129821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Handtuchspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 330 x 160 x 170 mm
  • Ausführung Rolle
  • Bedienung per Hand
  • Lieferumfang: inklusive 1 Papierrolle

Suchbegriffe:
Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Papierhandtuch, Papierspender, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Waschraum-Ausstattung, Handtuchspender, Lochwand, Haken-Set, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Handtuchspender
Höhe:
330 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
170 mm
Bedienung:
Hand
Papierform:
Rolle
abschließbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive 1 Papierrolle
Gewicht:
1.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte, handtuchspender, Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Waschraum-Ausstattung, Haken-Set, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 117,87*
€ 151,09*
Lager 711
13 Tage
18
Frei Haus
ab € 147,84*
€ 187,91*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,50*
€ 217,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,84*
€ 210,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.