Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkiergerät,Strich B 100-130mm,wählbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120046
120046
120046
Artikel-Nr.:
     711-120046
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     260.10.383
EAN/GTIN:
     4055381118956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Bodenmarkiergerät
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Strichbreite 100 - 130 mm
  • in wählbar

Suchbegriffe:
Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Paint
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkiergerät
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Breite Markierung:
100-130 mm
Farbe:
wählbar
rutschhemmend:
nein
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, bodenmarkierungsgerät moravia, bodenmarkierungsgerät, Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 173,96*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 190,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,52*
€ 192,08*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 196,62*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 162,87*
€ 198,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
260.10.572
ab € 102,72*
Zubehör
k.A.
260.11.168
ab € 102,67*
Zubehör
k.A.
260.12.746
ab € 102,66*
Zubehör
k.A.
260.11.791
ab € 102,55*
Zubehör
k.A.
260.12.287
ab € 102,31*
Zubehör
Moravia
260.13.172
ab € 46,79*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 13,96*
Zubehör
Defi
ab € 72,00*
Zubehör
Moravia
ab € 153,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.