Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfarbe,0,75l Sprühdose,verkehrsschwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
120137
120137
120137
120137
120137
Artikel-Nr.:
     711-120137
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     260.13.172
EAN/GTIN:
     4055381366180
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Markierfarbe
  • Sprühdose mit 0,75 l Inhalt
  • beständig gegen Öl, Benzin, Schmiermittel und viele Chemikalien
  • schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest
  • ähnlich RAL9017 verkehrsschwarz
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Bodenmarkierung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Markierfarbe
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0.75 l
Markierung Funktion:
schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest
Beständigkeit:
gegen Öl, Benzin, Schmiermittel und viele Chemikalien
Farbe:
ähnlich RAL9017 verkehrsschwarz
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, markierfarbe 750ml moravia, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe 750ml, Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierband, Bodenmarkierung, Bodenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Dosen (ab € 40,60* pro Dose)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,75*
€ 123,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,70*
€ 122,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,64*
€ 117,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,53*
€ 113,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.