Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassfilterbeutel,Staubklasse L,reißfest,LxB 350x260mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
119951
119951
Artikel-Nr.:
     711-119951
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69042520
EAN/GTIN:
     4002667389449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Nassfilterbeutel
  • Staubklasse L
  • reißfest
  • Länge x Breite 350 x 260 mm

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Filter, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Industriesauger, Staubsauger, Staubsaugerbeutel, Nassfilterbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Staubklasse:
L
Zubehör Ausführung:
reißfest
Länge:
350 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
0.768 kg
Weitere Suchbegriffe: alfred kärcher-zubehör, kärcher ersatzteile, Müllentsorgung, Filter, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Sauger, Industriesauger, Staubsauger, Staubsaugerbeutel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,65*
€ 67,12*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,83*
€ 67,12*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 51,70*
€ 70,55*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,79*
€ 72,65*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 122,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,23*
€ 145,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,12*
€ 144,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,50*
€ 142,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 116,21*
€ 138,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 110,02*
€ 130,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 94,18*
€ 112,07
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 18,836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 587,58*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.