Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffe,f. Nass-/Trockensauger,Anschluss DN 32/35,Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119904
119904
Artikel-Nr.:
     711-119904
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     69020770
EAN/GTIN:
     4002667274783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher ersatzteile
Verbindungsmuffe
  • für Nass-/Trockensauger
  • Anschluss DN 32/35
  • Innengewinde

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Adapter, Adapter für Staugsauger, Staubsaugeradapter, Muffe für Staubsauger, Staubsaugermuffe

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Nennweite:
32 mm
Innendurchmesser:
DN 32/35
Zubehör Ausführung:
Innengewinde
Höhe:
48 mm
Länge:
95 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
0.049 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger, Adapter, Adapter für Staugsauger, Staubsaugeradapter, Muffe für Staubsauger, Staubsaugermuffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,49*
€ 16,90*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,52*
€ 17,15*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 17,41*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 47,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,13*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.841,02*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 661,50*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 896,59*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 548,19*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 587,99*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.018,15*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.180,16*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.296,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.