Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen,Tragl. 1000kg,Gabel L 1150mm,Trag B 540mm,Lenkräder Nylon,Gabelrollen Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119863
119863
119863
119863
Artikel-Nr.:
     711-119863
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/1000500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Scherenhubwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
  • Tragbreite 540 mm
  • Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 82 mm
  • Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Hub je Pumphub mit Last / ohne Last 14 - 18 / 26 - 44 mm
  • hohe Standsicherheit durch automatische Seitenstützen
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Lenkeinschlag 205 °
  • Kompakthydraulik mit Teleskopzylinder
  • mit Regulier-Senkautomatik
  • mit Überpumpsicherung
  • Kolben hartverchromt und feinpoliert
  • Länge 1505 mm
  • Lastschwerpunkt 600 mm
  • Gewicht 98 kg

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Palettenhubwagen, Scheren-Hochhubwagen, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Scheren-Hochhubwagen, elektrohydraulisch, Elektrohydraulischer Scheren-Hochhubwagen, Elektrohydraulischer Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherengabelhubwagen

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Scherenhubwagen
Traglast:
1000 kg
Länge Gabel:
1150 mm
Breite Gabelzinken:
160 mm
Tragbreite:
540 mm
Länge:
1505 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Breite Lenkräder:
50 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Material Gabelrollen:
Nylon
Breite Gabelrolle:
50 mm
Durchmesser Gabelrollen:
82 mm
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
800 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Hub je Pump mit Last:
14-18 mm
Hub je Pump ohne Last:
26-44 mm
Schnellhub:
ja
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Material:
Stahl
Farbe Gabeln:
blutorange // RAL2002
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Material Deichsel:
Stahl
Farbe Deichsel:
schwarz
Oberfläche Deichsel:
pulverbeschichtet
Lenkeinschlag:
205 °
Hydrauliktyp:
Kompakthydraulik mit Teleskopzylinder
Oberfläche Kolben:
hartverchromt und feinpoliert
Lastschwerpunkt:
600 mm
Gewicht:
98 kg
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, Scherenhubwagen elektrisch, elektrischer Scherenhubwagen, scherenhubwagen elektrisch, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hochhubwagen, Hubgerät, Hubtisch, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Niederhubtisch, Niederhubwagen, Palettenhubwagen, Scheren-Hubtisch, Scheren-Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Scheren-Hochhubwagen, elektrohydraulisch, Elektrohydraulischer Scheren-Hochhubwagen, Elektrohydraulischer Scherenhochhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.019,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,74*
€ 1.394,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,53*
€ 1.367,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,97*
€ 1.299,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,47*
€ 1.258,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,60*
€ 1.213,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.