Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilreiniger,10l Kanister,neutral,pH-Wert 6,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119696
119696
119696
Artikel-Nr.:
     711-119696
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     62951980
EAN/GTIN:
     4039784210080
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Polster-Reiniger
Textilreiniger
  • Kanister mit 10 l Inhalt
  • neutral
  • für textile Beläge und Polster
  • entfernt schlechte Gerüche
  • gute Reinigungswirkung bei allen Temperaturen
  • pH-Wert 6,4
  • bleichmittel- und NTA-frei
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Bodenreinigung, Reiniger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Reinigungsmittel
Reinigungsmitteltyp:
Textilreiniger
Basis Reinigungsmittel:
neutral
Inhalt:
10 l
geeignet für (Produkt/Material):
textile Beläge, Polster
Lösekraft:
schlechte Gerüche
pH-Wert:
6.4
Umwelteigenschaften:
bleichmittel- und NTA-frei
Gebinde:
Kanister
Gewicht:
10.893 kg
GHS:
None
Weitere Suchbegriffe: Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, kärcher polsterreiniger, polster reiniger, polsterreiniger 10l, Reinigung und Entsorgung, Reinigungsmittel, Bodenreiniger, Bodenreinigung, Reiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,68*
€ 109,33*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,91*
€ 110,86*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,30*
€ 112,77*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,12*
€ 140,94*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 137,73*
€ 186,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 13,773* pro Liter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.