| |
|
| Artikel-Nr.: 103-456017 Herst.-Nr.: 6.295-198.0 EAN/GTIN: 4039784210080 |
| | |
|
| | |
| CARPETPRO Teppichreiniger RM 767, Inhalt 10 l, materialschonend.
Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Materialschonend. Verkürzte Trocknungszeit um bis zu 50%. Flüssige Formulierung, sofort verarbeitbar. Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen. Frei von Bleichmitteln.
Das flüssige, schnell trocknende Sprühextraktionsmittel CARPETPRO Reiniger für textile Beläge und Polster eliminiert störende Gerüche und verbessert die Bodenhygiene. Es hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft. Verarbeitung in Sprühextraktions- und Teppichreinigungsgeräten. Anwendung in KFZ-Betrieben, Gebäudereinigung, Kranken- und Pflegeheimen, Arztpraxen, Hotels, Gastronomie, Catering, Kommunen und Einzelhandel. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | textile Oberflächen, Autoaufbereitung | Ausführung: | Lösung | Inhalt: | 10 Liter | Gewicht: | 10.5 kg | pH-Wert: | 6.4 | Produkttyp: | Bodenreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, kärcher polsterreiniger, polster reiniger, polsterreiniger 10l, Kärcher, 456017 49, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienereiniger, Hygienereinigungsmittel, Industriereinigungsmittel, Reinigen, Reiniger, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel, Reinigungsset, Reinigungssets, Reinigungsstation, Reinigungsstationen, Reinigungswagen, Reinigungswägen |
| | |
| |