Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walzenbürste,f. Scheuersaugmaschine,weich,HxLxB 110x400x110mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119553
119553
Artikel-Nr.:
     711-119553
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     47622540
EAN/GTIN:
     4002667458404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Zubehör
Walzenbürste für Scheuersaugmaschine
  • Härtegrad: weich
  • Höhe x Länge x Breite 110 x 400 x 110 mm
  • in blau

Suchbegriffe:
Scheuer-Saugmaschine, Walze, Bürste

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
Bürstentyp:
Walzenbürste
für Reinigungsgerät:
Boden-Reinigungsmaschine
Härtegrad:
weich
Höhe:
110 mm
Länge:
400 mm
Breite:
110 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
0.917 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,10*
€ 75,50*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,41*
€ 78,99*
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,59*
€ 80,15*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 108,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,22*
€ 125,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.