Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Walzenbürste, weich, blau, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE47622540
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.762-254.0
EAN/GTIN:
     4002667458404
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Zubehör
Die weiche Teppichbürste (blau) mit verschleißfestem Sternmitnehmer besitzt eine Länge von 400 mm. Sie eignet sich zum Reinigen von textilen Belägen. Borsten: Polypropylen, 0,25 mm dick, 20 mm lang.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
917 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
435 mm
Breite des Produktes, verpackt:
110 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
110 mm
Gewicht mit Zubehör:
917 kg
Farbe:
blau
Härte / Bürstentyp:
weich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,13*
€ 75,82*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,44*
€ 79,33*
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,62*
€ 80,49*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 137,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.