Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autoreinigungsset,f. Nass-/Trockensauger,Muffel,Pinsel,3 Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119427
119427
119427
Artikel-Nr.:
     711-119427
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28621660
EAN/GTIN:
     4039784344037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerset
Staubsaugerzubehörset
kärcher nasstrockensaugerset
Autoreinigungsset für Nass- und Trockensauger
  • Set bestehend aus: Anschlussmuffe, Saugpinsel und 3 Düsen
  • Nennweite 35 mm
  • Höhe x Länge x Breite 180 x 420 x 220 mm

Suchbegriffe:
Reinigungsset, Sauger, Staubsauger, Düse, Bürste

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Set bestehend aus:
Anschlussmuffe, Saugpinsel und 3 Düsen
Nennweite:
35 mm
Höhe:
180 mm
Länge:
420 mm
Breite:
220 mm
Gewicht:
0.67 kg
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör, Reinigungsset, Sauger, Staubsauger, Düse, Bürste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 39,61*
€ 52,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,10*
€ 52,16*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 39,55*
€ 52,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,03*
€ 53,77*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 78,05*
€ 101,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,28*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.