Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Zubehör Set Auto-Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE28621660
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.862-166.0
EAN/GTIN:
     4039784344037
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Nasstrockensaugerset
Staubsaugerzubehörset
kärcher nasstrockensaugerset
Auto-Reinigungsset beinhaltet: - Autosaugdüse DN 35 - Polster- und Fugendüse DN 35 - Anschlussmuffe C 35/ DN 35 - Saugpinsel DN 35
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
0.7 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
420 mm
Breite des Produktes, verpackt:
220 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
180 mm
Gewicht mit Zubehör:
0.5 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
0.37 kg
Standardnennweite:
DN 35
Weitere Suchbegriffe: kärcher zubehör, Zubehör Set Auto-Reinigung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 39,70*
€ 52,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,09*
€ 52,43*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 39,74*
€ 52,55*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,86*
€ 54,10*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 41,64*
€ 54,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 235,08*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 660,81*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 899,71*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,32*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.022,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.