Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffenset,f. Nass-/Trockensauger,Reduzier-/Erweiterungsmuffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119418
119418
Artikel-Nr.:
     711-119418
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     28601170
EAN/GTIN:
     4002667351897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
alfred kärcher-zubehör
kärcher zubehör
Muffenset für Nass- und Trockensauger
  • Set bestehend aus: Reduzier- und Erweiterungsmuffen
  • Höhe x Länge x Breite 40 x 160 x 130 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Set bestehend aus:
Reduzier- und Erweiterungsmuffen
Höhe:
40 mm
Länge:
160 mm
Breite:
130 mm
Gewicht:
0.019 kg
Weitere Suchbegriffe: Sauger, Staubsauger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,82*
€ 16,21*
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 16,48*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 44,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.428-114.0
ab € 236,28*
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.831,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 898,77*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.178,76*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.