Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsset,f. Nass-/Trockensauger,Fugen-/Bodendüse,Krümmer,Saugrohr,Schlauch L 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119337
119337
Artikel-Nr.:
     711-119337
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     26373530
EAN/GTIN:
     4002667009361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
Fensterreinigungsset
Hochdruckreiniger-Set
Reinigungsset für Nass- und Trockensauger
  • Set bestehend aus: Fugendüse, Bodendüse, Krümmer und Saugrohr
  • Schlauchlänge 4 m
  • Nennweite 40 mm
  • Höhe x Länge x Breite 125 x 710 x 460 mm

Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Reinigungsset, Staubsaugerschlauch, Saugrohr, Staubsaugerrohr

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Set bestehend aus:
Fugendüse, Bodendüse, Krümmer und Saugrohr
Länge Saugschlauch:
4 m
Nennweite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Länge:
710 mm
Breite:
460 mm
Gewicht:
4.742 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,10*
€ 272,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,15*
€ 272,62*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,86*
€ 285,45*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,50*
€ 289,86*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 314,16*
€ 398,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,30*
€ 473,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,48*
€ 473,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.831,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 657,25*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 546,21*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.023,86*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.291,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.