Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-119101 Herst.-Nr.: E4616ET EAN/GTIN: 4017976246161 |
| | |
|
| | |
| Boden für Tragarmwagen- aus Holz
- Länge x Breite 2000 x 600 mm
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen Weitere Informationen: | | Marke: | fetra | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Zubehör | für Wagentyp: | Tragarmwagen | Länge: | 2000 mm | Breite: | 600 mm | Material Boden: | Holz | Gewicht: | 10.66 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boden für etagenwagen, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,52* | € 95,68* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,07* | € 96,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,21* | € 97,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,57* | € 98,11* | | | | Lager 711 | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,95* | € 180,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|