Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenboden für einseitigen Tragarmwagen, 2000 x 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenboden für einseitigen Tragarmwagen, 2000 x 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für einseitigen Tragarmwagen, 2000 x 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial
fetra® Etagenboden für einseitigen Tragarmwagen, 2000 x 600 mm, inkl. Befestigungsmaterial
Artikel-Nr.:
     C7573-E4616ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4616ET
EAN/GTIN:
     4017976246161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Tragarmwagen Etagenboden
Tragarmwagen Holzboden
Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
10
Ladeflächenlänge (mm):
2000
Ladeflächenbreite (mm):
600
Gesamtlänge (mm):
2000
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
39
Farbe:
braun
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: boden für etagenwagen, Etagenboden für Tragarmwagen, Zubehör für Tragarmwagen, Zubehör für Kragarmwagen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.