Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden für Tragarmwagen - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E4616ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4616ET
EAN/GTIN:
     4017976246161
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Tragarmwagen Etagenboden
Tragarmwagen Holzboden
Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
2000
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
39
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
10,66
Schnelllieferprogramm:
Nein
... > Fetra > Wagen > Tragarmwagen
Weitere Suchbegriffe: boden für etagenwagen, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,95*
€ 95,77*
16 Tage
11
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 96,20*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,06*
€ 97,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 98,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 101,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.