Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Stehpult,HxBxT 1100/1195x1105x610mm,m. Böden,Korpus RAL5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119040
119040
Artikel-Nr.:
     711-119040
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5837
EAN/GTIN:
     4017976658377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redner-Pult
Rednerpult
Steh-Pult
Stehpult
Mobiles Stehpult
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 / 1195 x 1105 x 610 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ausgestattet mit Böden
  • Traglast 100 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzboden
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Unterbau 4 Lenkrollen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Pult, Rollpult, Stehpult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Material- und Beistellwagen, Materialständer, Werkstattpult

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Möbeltyp:
Pult
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Stehpult
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1100-1195 mm
Breite:
1105 mm
Tiefe:
610 mm
Pult Ausstattung:
Böden
Tragkraft:
100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Korpus:
brillantblau // RAL5007
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
fahrbar:
ja
Unterbau:
4 Lenkrollen
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
38.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, fetra rollpult, mobiles pult, Pult, Schreibpult, Schrankpult, Pultschrank, Beistellwagen, Beistell- und Kommissionierwagen, Material- und Beistellwagen, Materialständer, Werkstattpult
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,99*
€ 317,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,28*
€ 319,46*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 260,02*
€ 321,02*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,01*
€ 325,03*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 382,70*
€ 447,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,59*
€ 532,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,34*
€ 521,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,48*
€ 488,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,93*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
5880
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.