Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 900x315mm,Holzetage,16 Kästen,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118982
118982
Artikel-Nr.:
     711-118982
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2882
EAN/GTIN:
     4017976028828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 900 x 315 mm
  • Höhe 1205 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) mit Stahlrahmen, neigbar
  • 16 Kästen
  • Aufbau Sichtlagerkästen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
315 mm
Höhe:
1205 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
250 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
neigbar
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Aufbauten:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
16 Stück
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
geneigt
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahlblech lichtblau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kastenwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,07*
€ 472,40*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 404,14*
€ 474,66*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,18*
€ 480,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,82*
€ 482,94*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 582,72*
€ 660,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,30*
€ 785,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,24*
€ 772,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,12*
€ 746,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,05*
€ 727,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,72*
€ 693,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,82*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,78*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,23*
Zubehör
Fetra
2888
ab € 48,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.