Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 900 x 315 mm, Holz, 250 kg Tragkraft, mit 16 Sichtlagerkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 900 x 315 mm, Holz, 250 kg Tragkraft, mit 16 Sichtlagerkästen
fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 900 x 315 mm, Holz, 250 kg Tragkraft, mit 16 Sichtlagerkästen
fetra® Montagewagen, 3 Ladeflächen 900 x 315 mm, Holz, 250 kg Tragkraft, mit 16 Sichtlagerkästen
Artikel-Nr.:
     7356-2882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2882
EAN/GTIN:
     4017976028828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Mit 12 Sichtlagerkästen L x B x H 230/200 x 147 x 132mm und 4 Stück 350/300 x 210 x 145mm. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
900
Ladeflächenbreite (mm):
315
Etagenhöhen (mm):
370, 670, 970
Tragkraft Etage (kg):
60
Gesamtlänge (mm):
1050
Gesamtbreite (mm):
362
Gesamthöhe (mm):
1205
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
mit Eurokästen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten fetra, lagersichtbox, Regalwagen, Materialwagen, Sichtlagerkästen, Eurokästen, Sortierwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,14*
€ 472,17*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 405,00*
€ 474,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,15*
€ 480,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,14*
€ 482,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 442,43*
€ 506,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 452,23*
€ 538,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,62*
€ 521,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,48*
€ 508,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1781
ab € 4,98*
Zubehör
Fetra
1782
ab € 8,81*
Zubehör
Fetra
1783
ab € 14,77*
Zubehör
Fetra
1784
ab € 16,18*
Zubehör
Fetra
2888
ab € 48,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.