Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 750kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x780mm,Böden aus Holz,4 Wände,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118968
118968
Artikel-Nr.:
     711-118968
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5593
EAN/GTIN:
     4017976019161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
  • Traglast 750 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 780 mm
  • Böden aus Holz
  • 4 Wände
  • mit Doppel-Flügeltür
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Alu-Transportwagen, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transporthilfe, Transportgerät, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Aluminium
Traglast:
750 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
780 mm
Höhe:
1790 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Material Boden:
Holz
Aufbauten:
4 Wände
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
173 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Längswandwagen, Schrankwagen, etagenwagen fetra, kastenwagen, Handtransportwagen, Magazinwagen, Alu-Transportwagen, Transportwagen, Wäschewagen aus Alu, Transporthilfe, Transportgerät, Handwagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.327,26*
€ 1.392,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.295,01*
€ 1.392,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.321,18*
€ 1.393,58*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.293,77*
€ 1.417,80*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.733,66*
€ 1.808,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.808,74*
€ 2.152,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,02*
€ 2.142,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,11*
€ 2.093,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,66*
€ 2.067,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,66*
€ 2.063,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,70*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,94*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,94*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,49*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.