Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 750kg,5 Ebene(n),Ladefl. LxB 1200x780mm,4 Vollblechwände,Wände verzinkt,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118966
118966
Artikel-Nr.:
     711-118966
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5493
EAN/GTIN:
     4017976019192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
  • Traglast 750 kg
  • 5 Ebene(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 780 mm
  • Aufbau 4 Vollblechwände
  • Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Konstruktion aus Stahl
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrankwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
750 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
780 mm
Höhe:
1790 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Oberfläche Wand:
verzinkt
Aufbauten:
4 Vollblechwände
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Wagen Ausstattung:
Wände verzinkt
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
199 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Längswandwagen, Schrankwagen, etagenwagen fetra, kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.243,72*
€ 1.301,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.242,90*
€ 1.302,88*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.237,61*
€ 1.306,04*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.262,13*
€ 1.326,89*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.641,76*
€ 1.723,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,49*
€ 2.050,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,58*
€ 2.041,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,79*
€ 1.996,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.657,23*
€ 1.972,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.641,76*
€ 1.953,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1926
ab € 68,69*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.