Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 750kg,5 Etage(n),Holzplatte,Ladefl. LxB 1000x680mm,3 Wände (Drahtgitter) mit Tür,Treibriegelverschluss,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118963
118963
118963
Artikel-Nr.:
     711-118963
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5392
EAN/GTIN:
     4017976013176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Schrankwagen
  • Traglast 750 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Plattform aus Holz
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 680 mm
  • 3 Wände (Drahtgitter) mit Tür, Treibriegelverschluss
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handtransportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
750 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Höhe:
1790 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter) mit Tür, Treibriegelverschluss
Schiebebügel:
1 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
147 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterwagen, Transportgitterwagen, Kastenwagen, Paketwagen, Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handtransportwagen, Handwagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 934,25*
€ 991,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,50*
€ 1.001,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,93*
€ 1.006,37*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,22*
€ 1.011,29*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.765,20*
€ 1.847,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.847,21*
€ 2.198,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.834,85*
€ 2.183,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.795,50*
€ 2.136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,81*
€ 2.113,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,20*
€ 2.100,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,40*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,61*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.