Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 750kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x680mm,Holzplatte,3 Wände,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118958
118958
118958
Artikel-Nr.:
     711-118958
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3392
EAN/GTIN:
     4017976013152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtkastenwagen
ESD-Etagenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
  • Traglast 750 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 680 mm
  • Plattform aus Holz
  • 3 Wände (Drahtgitter)
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrankwagen, Gitterwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Etagenwagen, Handtransportwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Material:
Stahl
Traglast:
750 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
680 mm
Höhe:
1790 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Etagenausrichtung:
gerade
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
3 Wände (Drahtgitter)
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
133 kg
Weitere Suchbegriffe: Drahtgitterwagen, Gitterwagen, Transportgitterwagen, Kastenwagen, Längswandwagen, Regalwagen, Schrankwagen, etagenwagen fetra, kastenwagen, Draht-Kastenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Handtransportwagen, Handwagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,93*
€ 726,69*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 648,61*
€ 729,59*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 657,04*
€ 730,04*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 675,80*
€ 737,03*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 864,73*
€ 918,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,97*
€ 1.093,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,95*
€ 1.084,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,92*
€ 1.060,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,98*
€ 1.042,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,73*
€ 1.029,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,22*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,91*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,05*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,52*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,71*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.