Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 610x410mm,Plattform offen,RAL5007,4 Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118658
118658
Artikel-Nr.:
     711-118658
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     135600
EAN/GTIN:
     4017976835600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 410 mm
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Plattform offen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Kistenroller, Roller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät, Rollenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Rollertyp:
Kastenroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Etagen Anzahl:
2 Stück
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
410 mm
Plattform:
offen
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkstange:
ja
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Radlager:
Rillenkugellager
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Kastenroller für Eurokasten, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, Kistenroller, Plattformwagen, Tischwagen, plattformwagen bis 250 kg traglast fetra, euro kastenwagen, eurokastenwagen fetra, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Roller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät, Rollenwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 181,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,97*
€ 182,65*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 184,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,10*
€ 186,98*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 283,80*
€ 327,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,80*
€ 356,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,38*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,09*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,56*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,78*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.