Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Stirnwandwagen,Tragl. 600kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,Holzplatte,1 Wand,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118624
118624
Artikel-Nr.:
     711-118624
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1511
EAN/GTIN:
     4017976015118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Gitter-Stirnwandwagen
  • Traglast 600 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Ladehöhe 270 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 1 Stirnwand (Drahtgitter), 500 mm hoch
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • mit TPE-Bereifung
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Gitterwagen, Stirnwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Gitter-Stirnwandwagen
Traglast:
600 kg
Ladehöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Material Plattform:
Holz
Aufbauten:
1 Stirnwand (Drahtgitter)
Höhe Aufbauten:
500 mm
nestbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen, Gitterwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,57*
€ 198,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,19*
€ 198,41*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 199,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,79*
€ 200,65*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 355,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,38*
€ 420,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,72*
€ 379,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,80*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1273/1
ab € 66,34*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,09*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,97*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,51*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.