Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenkarre,Tragl. 100kg,1x20/50l Flasche,m. Kette,RAL5007,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118577
118577
Artikel-Nr.:
     711-118577
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51102
EAN/GTIN:
     4017976010649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Flaschenkarre
  • Traglast 100 kg
  • für 1x20/50 l Flasche
  • Höhe x Breite 1240 x 510 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 229 mm
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Mit Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Rad Ø 260 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Flaschenwagen, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschenwagen, Stahlflaschenwagen, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Flaschenkarre
Traglast:
100 kg
Kapazität:
1x20/50 l
für Flaschendurchmesser:
229 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Luft
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Rollenlager
Durchmesser Rad:
260 mm
Sicherheitsgriff:
ja
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1240 mm
Breite:
510 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Stahlrohrkarre
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,95*
€ 138,45*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 110,59*
€ 138,97*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,88*
€ 141,28*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,70*
€ 144,26*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 175,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,83*
€ 204,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,24*
€ 187,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,58*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,16*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,80*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,24*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,00*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,88*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,03*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,12*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,13*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,26*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 117,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.