Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskarre,Tragl. 50kg,2x10l Flasche,m. Kette,RAL5007,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118569
118569
Artikel-Nr.:
     711-118569
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51005
EAN/GTIN:
     4017976010465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Flaschenkarre
Fasskarre
  • Traglast 50 kg
  • für 2x10 l Flasche
  • Höhe x Breite 1000 x 505 mm
  • passend für Flaschen mit Ø 140 mm
  • Ladungssicherung durch Flaschenhalterung mit Sicherungskette
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Flaschenwagen, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Gasflaschenwagen, Stahlflaschenwagen, Stahlrohrkarre

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Fasskarre
Traglast:
50 kg
Kapazität:
2x10 l
für Flaschen-Ø:
140 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
klappbar:
nein
Treppenkufen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Rad-Ø:
200 mm
Sicherheitsgriff:
nein
Ladungssicherung:
Flaschenhalterung mit Sicherungskette
Höhe:
1000 mm
Breite:
505 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fasskarre fetra vollgummi, fasskarre, fasskarre vollgummi, Gasflaschen-Wagen, Gasflaschen-Karre, Gasflaschen-Transportgerät, Karre, Spezialkarre, Transportgerät, Transporthilfe, Transportkarre, Stahlrohr-Karre, Stahlflaschen-Wagen, Flaschentransportwagen, Stahlrohrkarre
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,13*
€ 135,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,35*
€ 135,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,14*
€ 135,38*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,68*
€ 137,46*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 213,31*
€ 243,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,45*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 31,00*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 35,01*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 45,56*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,65*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 51,10*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 63,00*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 86,26*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 119,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.