Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerpalette,PE-Regenerat,HxLxB 150x1140x1140mm,Tragl. stat. 2500kg,9 Füße,Oberdeck durchbrochen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118516
118516
118516
Artikel-Nr.:
     711-118516
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2015-QR
EAN/GTIN:
     4250690701336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Display-Palette
Displaypalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Containerpalette
  • Aus PE-Regenerat
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 1140 x 1140 mm
  • Traglast statisch / dynamisch 2500 / 1000 kg
  • Allseitig einfahrbar
  • Unterbau 9 Füße
  • Oberdeck durchbrochen
  • Mehrere Paletten platzsparend ineinander stapelbar
  • Temperaturbeständig -20°C bis +60°C
  • Gewicht 21 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Containerpalette
Höhe:
150 mm
Länge:
1140 mm
Breite:
1140 mm
Traglast statisch:
2500 kg
Material:
PE-Regenerat
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
durchbrochen
stapelbar:
ja
Unterbau:
9 Füße
Lebensmittelgeeignet:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-20°C bis +60°C
Traglast dynamisch:
1000 kg
nestbar:
ja
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette kiga, kunststoff halbpalette, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 69,03*
Lager 711
66
3
Frei Haus
ab € 70,08*
€ 88,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 88,20*
€ 104,958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,2452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,1877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,3952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 264,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.