Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette,HxLxB 145x1200x800mm,PE-Regenerat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118497
118497
118497
118497
Artikel-Nr.:
     711-118497
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K2000-9FS
EAN/GTIN:
     4250690700049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Stapelpalette
  • Höhe x Länge x Breite 145 x 1200 x 800 mm
  • Rollenbahngeeignet
  • aus PE-Regenerat
  • Gewicht 43,5 kg

Suchbegriffe:
Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoffpalette, Kunststoff-Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Stapelpalette
Material:
PE-Regenerat
Anteil recyceltes Material:
100 %
Höhe:
145 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Traglast statisch:
4000 kg
Gewicht:
43.5 kg
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
9 Füße
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
ja
rollenbahngeeignet:
ja
Einfahrbreite:
575-715 mm
Traglast dynamisch:
1200 kg
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffpalette 4000kg, Palette, Palette und Palettaufsätze, Kunststoff-Palette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 51,97*
6 Tage
75
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,12*
€ 80,61*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,53*
€ 80,83*
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,42*
€ 94,05*
Lager 711
30
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,04667*
€ 101,36667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 101,36667*
€ 120,62634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,37667*
€ 114,68824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86667*
€ 109,32134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,81667*
€ 103,31184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,04667*
€ 96,44554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 304,10001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.