Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,ABS-Regenerat,Auflast 600kg,HxLxB 200x400x600mm,4 Klappscharniere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118491
118491
Artikel-Nr.:
     711-118491
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A001
EAN/GTIN:
     4250690700155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Auflast 600 kg
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 400 x 600 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Durch 4 Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen für Palette, Palettaufsatz, Palette und Palettaufsätze, Palettenaufsatz, Palette-Aufsatzrahmen, Palette, Europaletten-Aufsatz, Aufsteckrahmen

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
200 mm
Länge:
400 mm
Breite:
600 mm
Auflast:
600 kg
für Palettenmaße:
600 x 400 mm
Material:
ABS-Regenerat
faltbar:
ja
stapelbar:
ja
Scharniere Anzahl:
4 Stück
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsetzrahmen palette kiga, Aufsatzrahmen für Palette, Palettaufsatz, Palette und Palettaufsätze, Palette-Aufsatzrahmen, Palette, Europaletten-Aufsatz, Aufsteckrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,265*
€ 47,095*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,80*
€ 51,66*
10 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 61,33*
12 Tage
150
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,585*
€ 65,49*
Lager 711
24
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,71*
€ 88,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,2912
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,16*
€ 101,3404
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,6165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,72*
€ 90,1068
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,71*
€ 84,1449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 176,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.