Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Palette 600 x 400 mm, diagonal klappbar, mit 4 Scharnieren.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk
Artikel-Nr.:
     103-607552
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2X1A001
EAN/GTIN:
     4250690700155
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Kunststoffaufsatzrahmen, VE 2 Stk, für Palette 600 x 400 mm, diagonal klappbar, mit 4 Scharnieren.

Nässe- und feuchtigkeitsunempfindlich. Geringes Eigengewicht. Ineinandergreifende Verstärkungen. Beliebig aufeinandersetzbar. Hervorragende Langzeiteigenschaft.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Material:
ABS-Kunststoff
Für Palettengröße:
600x400 mm
Nutzhöhe:
200 mm
Ausführung Aufsatzrahmen:
4 Scharniere
Befestigungsart:
zum Aufsetzen
Farbe:
schwarz
Wandstärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, 607552 49, Aufsatzrahmen, Aufsatzrahmen aus Kunststoff, Aufsatzrahmen für Paletten, Kunststoff-Aufsatzrahmen, Palettenaufsätze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,255*
€ 47,095*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,66*
€ 51,66*
9 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,31*
€ 61,33*
11 Tage
150
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,355*
€ 65,49*
12 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 69,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 47,095*
€ 56,04305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,075*
€ 53,63925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,675*
€ 51,97325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,195*
€ 49,02205
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,255*
€ 43,14345
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 94,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.