Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1000x1000x513mm,1xWannenboden,4 Schublade(n),Drehriegel,Fußplatte,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118145
118145
Artikel-Nr.:
     711-118145
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3007407
EAN/GTIN:
     4031068127855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkstattschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1000 x 513 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür
  • 1 Ebene(n) mit Wannenboden
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • 4 Schublade(n)
  • mit Auszugsperre
  • Ausstattung: Böden, Schubladen
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Fußplatte
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
513 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Traglast Fachboden:
35 kg
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Auszugböden:
1 Stück
Fächer:
2 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Unterbau:
Fußplatte
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
ja
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
61.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, stumpf werkzeugschrank h1000xb1000xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schubladenschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,78*
€ 696,49*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,28*
€ 696,51*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 617,77*
€ 718,55*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,10*
€ 742,10*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 897,35*
€ 1.024,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,12*
€ 1.218,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,42*
€ 1.217,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,71*
€ 1.171,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,68*
€ 1.131,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,35*
€ 1.067,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,5898*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.