Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,m. Rohrbogenständer,HxBxT 1080x580x380mm,65l,Korpus Stahl RAL6005,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118024
118024
Artikel-Nr.:
     711-118024
Herst.-Nr.:
     18706
EAN/GTIN:
     4030695187065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter mit Rohrbogenständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 580 x 380 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 65 l
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6005 Moosgrün
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • 3 Jahre Garantie
  • Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Ascher, Kombi-Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
65 l
für Sackinhalt:
60-70 l
Höhe:
1080 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Deckel:
ja
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
nein
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
moosgrün // RAL6005
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Farbe Ausführung:
moosgrün // RAL6005
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
einzeln verpackt
Gewicht:
24 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,00*
€ 462,29*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,41*
€ 462,92*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,24*
€ 526,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,57*
€ 554,58*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 644,68*
€ 798,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 798,79*
€ 950,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,27*
€ 929,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,50*
€ 872,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,77*
€ 830,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,68*
€ 767,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 91,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.