Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,m. Rohrbogenständer,HxBxT 1080x580x380mm,65l,Korpus Stahl antiksilber,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118023
118023
Artikel-Nr.:
     711-118023
Herst.-Nr.:
     18714
EAN/GTIN:
     4030695187140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter mit Rohrbogenständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 580 x 380 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 65 l
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • mit Schutzdach
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • 3 Jahre Garantie
  • Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt

Suchbegriffe:
Müllentsorgung, Mülleimer, Müllbehälter, Ascher, Kombi-Ascher, Standascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllsammler, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
65 l
für Sackinhalt:
60-70 l
Höhe:
1080 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
380 mm
Deckel:
ja
Schutzdach:
ja
Innenbehälter:
nein
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
antiksilber
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
gelocht
Farbe Ausführung:
antiksilber
Garantie:
3 Jahre
Anlieferung:
einzeln verpackt
Gewicht:
26 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
273
Frei Haus
ab € 361,42*
€ 470,52*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,38*
€ 471,16*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,88*
€ 536,24*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 423,57*
€ 573,29*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 648,15*
€ 804,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,58*
€ 957,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,51*
€ 927,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,25*
€ 841,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,30*
€ 802,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,15*
€ 771,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1890
ab € 91,96*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.