Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxØ 510x100mm,Korpus Stahl,Korpus silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117918
117918
Artikel-Nr.:
     711-117918
Herst.-Nr.:
     39141
EAN/GTIN:
     4030695391417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Durchmesser 510 x 100 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Form rund
  • Aschereinsatz Inhalt 1,4 l
  • Kopfteil silber
  • Kopfteil abnehmbar
  • ohne Schutzdach
  • Wand
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • Die Anlieferung erfolgt einzeln verpackt
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
1.4 l
Höhe:
510 mm
Durchmesser:
100 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Farbe Kopfteil:
silber
Form:
rund
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Anlieferung:
einzeln verpackt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
5.3 kg
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund, Ascher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 90,90*
€ 125,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 127,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,79*
€ 148,59*
Frei Haus
ab € 145,06*
€ 185,41*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 189,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1449
ab € 74,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.