Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrpfosten, Länge 1450 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrpfosten
Stahlrohrpfosten
Stahlrohrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-122843
Herst.-Nr.:
     1449
EAN/GTIN:
     4030695014491
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Stahlrohrpfosten, Länge 1450 mm, verzinkt.

Zur Befestigung von Abfallsammlern. Standrohr feuerverzinkt zum Einbetonieren.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrohr, verzinkt
Rohrdurchmesser:
87 mm
Länge:
1450 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Produkttyp:
Zubehör für Abfallsammler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,85*
€ 101,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,24*
€ 102,24*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,28*
€ 111,24*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,65*
€ 116,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,99*
€ 118,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 183,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1189
ab € 208,72*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 91,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.