Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher,Edelstahl,HxØ 80x155mm,Korpus unbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117819
117819
Artikel-Nr.:
     711-117819
Herst.-Nr.:
     3212
EAN/GTIN:
     4030695032129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher edelstahl
tischaschenbecher
Tischascher
  • aus Edelstahl
  • Höhe x Durchmesser 80 x 155 mm
  • Korpus unbehandelt
  • Kopfteil Edelstahl
  • Kopfteil abnehmbar
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Tischascher, Ascher, Abfallentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Tischascher
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Tisch
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
155 mm
Form:
rund
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
unbehandelt
Farbe Kopfteil:
Edelstahl
Farbe Ausführung:
Edelstahl
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: tischascher 15cm, Ascher, Abfallentsorgung, Abfalleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,23*
€ 51,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,20*
€ 51,38*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,61*
€ 51,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 52,83*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 76,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 13,49*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 103,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3211
ab € 29,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.