Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher Edelstahl H 50 mm D 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischascher Edelstahl H 50 mm D 150 mm
Tischascher Edelstahl H 50 mm D 150 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600858
Herst.-Nr.:
     3212
EAN/GTIN:
     4030695032129
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher edelstahl
tischaschenbecher
Tisch-Ascher

In verschiedenen Ausführungen
Gefertigt aus Stahlblech, pulverbeschichtet in 5 Farben oder in kompletter Edelstahlausführung.
Ascheraufsatz schwarz beschichtet.
Abb. zeigt Modellbeispiele
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL/Ausführung:
Edelstahl
Maße ØxH:
ca. 155x80 mm
Gewicht:
ca. 0,5 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: tischascher 15cm, 30109270, Ascher, Sicherheits-Wandascher, Standascher, Wandascher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,18*
€ 51,55*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,23*
€ 51,58*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,62*
€ 52,09*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,41*
€ 53,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 40,08*
€ 56,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 13,48*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 103,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 12,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3211
ab € 29,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.